曜日別特売

アルト インテリアフレーム

アルト インテリアフレーム - キシマ
用途外国のカフェに飾ってあるようなアンティークな雰囲気のフレーム。古い銅のような質感を軽量な樹脂素材で表現しました。サイズのバリエーションが豊富なので、大小並べて飾るのもオススメです。材質ポリスチレン・PET・ガラス・ペーパーマット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納サイズ
設置方法
内寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65114158KP-31345窓:143×143(×2)、マット窓:115×80 / 80×115370×20×185写真:サービス×2(台紙使用時) または定形外×2卓上用154×154(×2)
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65114133KP-31343窓:93×143、マット窓:77×120135×20×185写真:サービス×1(台紙使用時)またはポスト×1卓上・壁掛両用/縦横両用104×154
850
取扱い終了
返品不可
65114149KP-31344窓:118×169、マット窓:77×120160×20×210写真:サービス×1(台紙使用時)またはキャビネ×1卓上・壁掛両用/縦横両用129×180
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする