ガラス インテリアフレーム

ガラス インテリアフレーム - キシマガラス インテリアフレーム - キシマガラス インテリアフレーム - キシマガラス インテリアフレーム - キシマガラス インテリアフレーム - キシマガラス インテリアフレーム - キシマ
(1件のレビュー)
用途スッキリした佇まい、高級感のあるシンプルなガラスフレームです。記念品・贈答品の定番として、プレーンな佇まいがインテリアを選ばないので、年齢・性別問わず、多くの方に受け入れられるデザインです。内容量1個
注意
※贈答品に、記念品に。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納サイズ
設置方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65114273KG-8222面取りガラス・アクリル窓:82×117150×5×175写真:サービス×1卓上用/縦横両用
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
65114289KG-8860面取りガラス・アクリル窓:97×139170×5×205写真:ポスト×1卓上用/縦横両用
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
65114298KG-8223面取りガラス・アクリル窓:122×169190×5×240写真:キャビネ×1卓上用/縦横両用
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
65114343KG-9653面取りガラス・アクリル窓:98×143(×2)275×5×205写真:ポスト×2卓上用/縦横両用
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
65114316KR-8021面取り曲げガラス・アクリル窓:79×118(×2)235×50×180写真:サービス×2卓上用
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
65114377KG-9130面取り曲げガラス・アクリル窓:122×169(×2)345×40×240写真:キャビネ×2卓上用
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65114273
2022-08-10
用途: 贈り物
その他業種

大変綺麗で高級感ある商品でした。外箱も綺麗で贈り物に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする