曜日別特売

オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル150・LABシリーズ用

オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル150・LABシリーズ用 - 山金工業オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル150・LABシリーズ用 - 山金工業オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル150・LABシリーズ用 - 山金工業オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル150・LABシリーズ用 - 山金工業オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル150・LABシリーズ用 - 山金工業オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル150・LABシリーズ用 - 山金工業オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル150・LABシリーズ用 - 山金工業オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル150・LABシリーズ用 - 山金工業

山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズに取付可能なキャビネット(引き出し)です。
フルオープンの引出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!
スライドレール付の為開閉もスムーズです。作業台の左右方向の自由な位置に取付可能です。
別売りの仕切ケースを使えば、細かな部品も混ざることなく収納できます。
キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:間口335×奥行390×高さ75mm

用途工具や小物の整理整頓に。付属品取付金具2本質量(kg)6.8材質(本体)スチール(粉体塗装)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75色(本体)シルキーホワイト総耐荷重(kg)10色(脚部)シルキーホワイト引出し耐荷重(kg)10引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズに取付可能です。
※天板間口600mmサイズ、および天板奥行450mmサイズのワークテーブルには取付不可です。
※キャビネットに鍵・仕切り板は付属しておりません。
※ご注文の際はワークテーブル本体の天板奥行サイズをご確認ください。例)天板奥行600mmの場合、D600用をご注文下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65113485UC1-W(D900用)
21,200
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65113494UC1-W(D750用)
21,200
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65113503UC1-W(D600用)
21,200
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする