2in1 温度計・ディスペンサー

2in1 温度計・ディスペンサー - レッドスパイス2in1 温度計・ディスペンサー - レッドスパイス
(1件のレビュー)

温度計とジェル・スプレーどちらも使える2in1ディスペンサー。
パーツを切り替えてジェルとスプレーを簡単切り替え。
手をかざすだけ、非接触で簡単に温度も測定。

用途除菌・消臭に容量(mL)850電源【電源】単四電池×4(別売)測定温度(℃)32~42.9測定誤差±0.2℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×11.1×23.1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65116705RS-E1526ブラック
オープン11,980
3,500
アウトレット
3,850(税込)
当日出荷
65116696RS-E1526ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65116705
2022-01-27
用途: 入館時の手指消毒と検温(社員・来客共)
教育・研究機関

説明書に誤りあり(電池ボックスの位置)
説明書だと底面に示されていたが、実際は、本体(タンクの上)の下部にあった。
また、非常に開けづらい。
商品自体の発想はいいと思うが、改善の余地あり。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え改善を検討いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする