曜日別特売

顆粒HB-101入り培養土

顆粒HB-101入り培養土 - 金文商店顆粒HB-101入り培養土 - 金文商店顆粒HB-101入り培養土 - 金文商店
(2件のレビュー)

HB-101を配合した、花苗、観葉植物、球根などの植物の植え付けに適した培養土です。

適合作物花苗、観葉植物、球根
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65117003-1個(5L)
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
65117019-1個(15L)
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
65117028-1個(30L)
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65117028
2024-05-13
用途: ガーデニング
その他業種

野菜や花の育ちが良かったです。
サラサラした土で、「最高級」をうたうだけあると思いました。
次もこれを購入します。
もう一回り大きいものや小さいものも販売してくれるとありがたい。

対象商品 : 65117028
2023-02-09
用途: 四季折々の花の植え時に使用
その他業種

水はけは良いのですが根の食いつきが何故か他の商品に比べ悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする