曜日別特売

DECOバブルズM(アスレチックシリーズ)

DECOバブルズM(アスレチックシリーズ) - カツデン(KATZDEN)DECOバブルズM(アスレチックシリーズ) - カツデン(KATZDEN)DECOバブルズM(アスレチックシリーズ) - カツデン(KATZDEN)DECOバブルズM(アスレチックシリーズ) - カツデン(KATZDEN)DECOバブルズM(アスレチックシリーズ) - カツデン(KATZDEN)DECOバブルズM(アスレチックシリーズ) - カツデン(KATZDEN)

シャボン玉のような不規則なリズムが子どもの冒険心をくすぐる「DECO バブルズ」、遊びの中の様々な動きが子どもの生きる力を育む、室内アクティビティのためのアイテムです。

材質JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM質量(kg)1.1耐荷重(kg)100外径(Φmm)202寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×202×70仕上粉体塗装パイプ径(Φmm)25.4適合年齢(歳)6以上内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※壁固定時は、固定用下地として合板12mmを2枚以上必要となります。
※天井取り付け時は、固定用下地として□90mm以上が必要となります。
※住宅やオフィスなどの室内での利用を目的とした商品ですので、屋外での利用はしないで下さい。また使用用途以外の目的で利用しての製品の破損・損傷および利用者の怪我につきましては、責任を負わないものといたします。
※本製品の推奨使用人数は1人です。同時に複数人で使用しないでください。
※耐荷重は推奨納まりでの数値となります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65117703ADOM002SRシグナルレッド
20,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117719ADOM002PG2ペールグリーン
20,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117728ADOM002T半艶ブラック
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする