カツデン(KATZDEN)
けんすい棒(アスレチックシリーズ)
下地があるのであれば「けんすい棒」を。壁に沿って設置したり、階段室の空いた空間を有効利用できます。
適合年齢(歳)
6以上
材質
本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM/固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400
パイプ径(Φmm)
25.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
680×100×130
耐荷重(kg)
100
仕上
粉体塗装
質量(kg)
2
仕様
グリップ部:ローレット加工付
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※壁固定時は、固定用下地として合板12mmを2枚以上必要となります。
※天井取り付け時は、固定用下地として□90mm以上が必要となります。
※住宅やオフィスなどの室内での利用を目的とした商品ですので、屋外での利用はしないで下さい。また使用用途以外の目的で利用しての製品の破損・損傷および利用者の怪我につきましては、責任を負わないものといたします。
※本製品の推奨使用人数は1人です。同時に複数人で使用しないでください。
※耐荷重は推奨納まりでの数値となります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65117807
AK001APW
ピュアホワイト
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117843
AK001AMT
艶消しブラック
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117764
AK001ASR
シグナルレッド
¥
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117773
AK001ATE
トラフィックイエロー
¥
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117789
AK001APG2
ペールグリーン
¥
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117798
AK001APB2
パステルブルー
¥
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117816
AK001AW
アイボリー
¥
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117825
AK001AS
シルバー
¥
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117834
AK001ARI
ラスティ―アイロン
¥
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117859
AK001AT
半艶ブラック
¥
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。