カツデン(KATZDEN)
片持ちけんすい棒(アスレチックシリーズ)
大きな下地工事なしでも、間柱に固定すれば使用可能な「片持ちけんすい棒」。ぶらさがるだけの軽いストレッチから本格的なトレーニングまで。
仕様
グリップ部:ローレット加工付
材質
本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM/固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400
質量(kg)
2
耐荷重(kg)
100
仕上
粉体塗装
パイプ径(Φmm)
25.4
適合年齢(歳)
6以上
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
600×195×187(補強材10)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取り付けは間柱の芯にビスを打ってください。間柱30×90mm以上必要です。
※間柱は木造の場合に限ります。
※Φ10補強材を握って使用しないで下さい。
※ラスティーアイロン色は直射日光に当たると経年変化(色褪せ)する可能性があるためその変化をご考慮下さい。
※艶消しブラックは加工表面に傷がつきやすい素材となります。
※住宅やオフィスなどの室内での利用を目的とした商品ですので、屋外での利用はしないで下さい。また使用用途以外の目的で利用しての製品の破損・損傷および利用者の怪我につきましては、責任を負わないものといたします。
※本製品の推奨使用人数は1人です。同時に複数人で使用しないでください。
※耐荷重は推奨納まりでの数値となります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65117904
AK004PW
ピュアホワイト
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117947
AK004MT
艶消しブラック
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117868
AK004SR
シグナルレッド
¥
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117877
AK004TE
トラフィックイエロー
¥
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117886
AK004PG2
ペールグリーン
¥
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117895
AK004PB2
パステルブルー
¥
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117913
AK004W
アイボリー
¥
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117929
AK004S
シルバー
¥
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117938
AK004RI
ラスティ―アイロン
¥
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65117956
AK004T
半艶ブラック
¥
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。