業務用 使い捨てスリッパ 10足組

業務用 使い捨てスリッパ 10足組 - ACE GLOVE(エースグローブ)業務用 使い捨てスリッパ 10足組 - ACE GLOVE(エースグローブ)業務用 使い捨てスリッパ 10足組 - ACE GLOVE(エースグローブ)業務用 使い捨てスリッパ 10足組 - ACE GLOVE(エースグローブ)業務用 使い捨てスリッパ 10足組 - ACE GLOVE(エースグローブ)業務用 使い捨てスリッパ 10足組 - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

介護施設や引っ越し作業・内装業などで使用する使い捨てのスリッパです。
保管に便利な1足ずつの個包装タイプで、1回使い切りのため衛生的です。
従来のスリッパより甲高に設計しましたので、脱ぎ履きしやすくゆったりしています。
かかとにクッション入り。裏面はエンボス加工で滑り止め効果をアップしました。

用途引っ越し作業、内装業、来客用、介護施設など材質ポリエステル・ポリプロピレン・その他、底裏:EVAホワイトサイズフリーアズワン品番65-0308-94寸法(縦×横)(cm)28×11靴タイプスリッパ内容量1組(10足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65119566WS6100
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65119566
2023-12-05
用途: 室内履き
製造業

やっぱり安いモノは安いモノだなと思った。
足の入れるトコロが狭くて使いにくいです。
日常使いには向いてないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする