| 65119968 | BSA10 | 本商品は専用設計したスタンドとスマホ用ホルダーセットです | ホルダー:79~108×42~60×32、本体:275×37×200、ホルダー:79~108×42~60~32 | ホールド:~13まで | ブラック | - | - | - | | |
|
| 65119977 | BSA11 | 本商品は専用設計したスタンドとタブレット用ホルダーセットです | ホルダー:121~198~×77~125×38、本体:275×37×200、ホルダー:121~198×77~125×38 | ホールド:~16まで | ブラック | - | - | - | | |
|
| 65119986 | BSA12 | 本商品は専用設計したスタンドとポータブルナビ(ゴリラ)用ホルダーセットです | アタッチメント:52×46.4×25、本体:275×37×200 | - | ブラック | - | - | - | | |
|
| 65119995 | BSA18 | 本書品は専用設計したスタンドと自動開閉Qi付スマホホルダーのセットです | ホルダー:125×73×58、スタンド:275×37×200 | ホールド:15まで | - | ホールド:60~87 | 12V/1.67A 9V/2A 5V/2A | 15/10/7.5/5 | | | |