曜日別特売

USB/HDMI延長ケーブル埋込み型

USB/HDMI延長ケーブル埋込み型 - Beat-SonicUSB/HDMI延長ケーブル埋込み型 - Beat-SonicUSB/HDMI延長ケーブル埋込み型 - Beat-SonicUSB/HDMI延長ケーブル埋込み型 - Beat-SonicUSB/HDMI延長ケーブル埋込み型 - Beat-SonicUSB/HDMI延長ケーブル埋込み型 - Beat-SonicUSB/HDMI延長ケーブル埋込み型 - Beat-SonicUSB/HDMI延長ケーブル埋込み型 - Beat-Sonic

埋込型USB/HDMIポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。
丸穴埋め込みタイプUSB/HDMI設置キット
USB/HDMIポートが使いやすい位置に固定できます。
USB端子:USB(メス)-USB(オス) USB2.0対応、充電及びデータ転送可能
HDMI端子:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A)
ハイスピードHDMIケーブル

セット内容本体/ベース/防塵キャップ/埋め込み用ナット/タッピングネジ×4/ケーブル長(m)約1.9寸法(Φ×mm)本体:32.5×45端子USB(メス)-USB(オス)、HDMI:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65120038USB9
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする