 | 65120169 | IF31 | - | - | - | - | - | - | 約2 | - | - | - | - | - | - | 金メッキ処理(3.5Φ4極プラグ/RCAジャック) | RCAプラグコネクター(オス/オスタイプ、金メッキ) | - | - | - | - | - | | |
|
 | 65120178 | IF33A | - | - | - | - | HDMI標準(A)コネクタメス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DC12V/24V マイナスアース | 96×21×61 | - | - | - | | |
|
 | 65120187 | IF36 | - | - | - | - | RCA端子、USB Type-A(電源出力) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96×21×61 | 1以下 | HDMI標準(A)コネクタメス | USB電源/最大:2.1 | | |
|
 | 65120205 | MA03 | MA03本体/ショートHDMIケーブル/HDMI延長コネクター | - | DC5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
|
| 65120144 | IF28A | IF28本体/USB電源ケーブル/取扱説明書(保証書) | UCH3D(USB電源)が必要です | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 65120153 | IF30 | - | - | DC12/24(10~30) | 500 | アナログ(映像/音声)×1 、 HDMI×1 | 108×82×13 | 約0.7 | WiFi:IEEE802.11b/g/n20 、 ARIB STD-T66(2.4GHz帯小電力データ通信システム) | DS-SS方式、OFDM方式、単信(半二重) | 2.412~2.472GHz | 1~13 | 最大130(環境により通信距離は異なります) | AirPlay(Apple)、Miracast、Screen Mirroring、DLNA | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 65120196 | MA01A | - | - | DC5 | 約200 | HDMI入力端子 標準(A)コネクターオス | - | [HDMI-USB Type-C間]1.8、[HDMI-USB Type-A間]0.6 | - | - | - | - | - | - | - | MA01A本体/ショートHDMIケーブル/HDMI延長コネクター | - | - | - | スマートフォン接続用Type-C USBコネクターオス 給電用 USB Type-Aコネクター | - | | | |