スズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用

スズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 - Beat-Sonicスズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 - Beat-Sonicスズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 - Beat-Sonicスズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 - Beat-Sonicスズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 - Beat-Sonicスズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 - Beat-Sonicスズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 - Beat-Sonicスズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 - Beat-Sonic

本製品は、スズキ 全方位モニター付車用汎用ナビ取付けキットです。
全方位モニターが使えます。
純正カメラのガイドラインが表示されます。
2DINナビに交換できます。
全方位カメラを活かして市販ナビを取付できます。
トゥイーター/フロントドア/リアドアスピーカーの全てが鳴ります。
全方位カメラが使える
カメラの表示切替は付属の「カメラビュー切替スイッチ」にて行います。

セット内容アダプター本体/カメラビュー切替スイッチ/アンテナ変換ケーブル/ビデオケーブル(0.5m)/サイドパネル(左右各1)/保証書/取扱説明書本体質量(g)約150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×82×26.5適合車種スズキ汎用/スペーシア(カスタム含) MK42S H27/6~現在、ワゴンR(スティングレー含) MH35S/MH55S H29/2~現在内容量1個
注意
※車種により、オーディオレス+全方位モニターまたは、メモリーナビゲーション+全方位モニターに適合いたします。
※純正システムに関して、車両装備のハンズフリーマイク、地デジアンテナ、USBソケットは使用できなくなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65120659KSX-01
29,700
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする