デジタルインプットインターフェース

デジタルインプットインターフェース - Beat-Sonicデジタルインプットインターフェース - Beat-Sonicデジタルインプットインターフェース - Beat-Sonicデジタルインプットインターフェース - Beat-Sonicデジタルインプットインターフェース - Beat-Sonicデジタルインプットインターフェース - Beat-Sonicデジタルインプットインターフェース - Beat-Sonicデジタルインプットインターフェース - Beat-Sonic

レクサスの純正モニターに高画質のデジタル映像を映すことができます。
音声は車両スピーカーから出ます。
HDMIの入力にiPhoneなどを接続すればYouTubeなどを映すことができます。
純正ナビなどの機能はそのまま使用できます。
独自の制御方法により、純正機器との切り替えがシームレスに行えます。

付属品電源/音声ケーブル/GVIFケーブル(2種類)/取扱説明書(保証書)質量(g)170外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×109×23端子【USB】5V/2.5A(急速充電対応)、【HDMI】A内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65120914HVXL01レクサスRX専用H21/1~H24/4※この商品には適合があります。 車両形式などの詳細情報は必ずメーカーサイトにて適合をご確認下さい。
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
65120923HVXL02レクサスCT専用H23/1~H24/8※この商品には適合があります。 車両形式などの詳細情報は必ずメーカーサイトにて適合をご確認下さい。
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
65120939HVXL03レクサスNX200t/NX300h専用H26/7~H29/9※この商品には適合があります。 車両形式などの詳細情報は必ずメーカーサイトにて適合をご確認下さい。
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
65120948HVXL04レクサスHS専用H21/7~H25/1※この商品には適合があります。 車両形式などの詳細情報は必ずメーカーサイトにて適合をご確認下さい。
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする