ドルフィン型ラジオアンテナ

ドルフィン型ラジオアンテナ - Beat-Sonicドルフィン型ラジオアンテナ - Beat-Sonicドルフィン型ラジオアンテナ - Beat-Sonicドルフィン型ラジオアンテナ - Beat-Sonicドルフィン型ラジオアンテナ - Beat-Sonicドルフィン型ラジオアンテナ - Beat-Sonicドルフィン型ラジオアンテナ - Beat-Sonic

純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。
洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。
背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。
ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。

付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4ネジ内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
受信周波数
アンテナ方式
接続方式
固定方法
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65121176FDX10H-NH731Pホンダ車クリスタルブラックパール[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル形式アンテナボス部に接続面接着方式(両面テープ)211×99×68
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
65121185FDX10N-KH3ニッサン車スーパーブラック[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル形式アンテナボス部に接続面接着方式(両面テープ)211×99×68
オープン
取扱い終了
返品不可
65121194FDX10N-QABニッサン車ブリリアントホワイトパール[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル形式アンテナボス部に接続面接着方式(両面テープ)211×99×68
オープン
取扱い終了
返品不可
65121203FDX4H-B609ホンダ車ミッドナイトブルービーム・メタリック[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル式アンテナボス部にネジ止め面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121219FDX4H-B610Mホンダ車ミッドナイトブルービーム・メタリック[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル式アンテナボス部にネジ止め面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121228FDX4H-B626Mホンダ車ミッドナイトブルービーム・メタリック[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル式アンテナボス部にネジ止め面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121237FDX4H-NH880ホンダ車シャインインググレー・メタリック[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル式アンテナボス部にネジ止め面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121246FDX4H-NH883ホンダ車プラチナホワイト・パール[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル式アンテナボス部にネジ止め面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121255FDX4H-NH902Pホンダ車ミッドナイトブルービーム・メタリック[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル式アンテナボス部にネジ止め面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121264FDX4H-R565Mホンダ車プレミアムクリスタルレッド・メタリック[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル式アンテナボス部にネジ止め面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121273FDX4H-RP58Mホンダ車ルージュアメジスト・メタリック[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル式アンテナボス部にネジ止め面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121289FDX4H-YR634Pホンダ車ミッドナイトブルービーム・メタリック[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル式アンテナボス部にネジ止め面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121298FDX4H-NH830Mホンダ車ルナシルバーメタリックFM(76.0MHz~90.0MHz)AM(530KHz~1、710KHz)ヘリカルコイル形式アンテナボス部に接続面接着方式(両面テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121307FDX4K-Z7Tスズキ車パールホワイト[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル形式アンテナボス部に接続面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121316FDX4K-ZFTスズキ車チャンピオンイエロー4[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル形式アンテナボス部に接続面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121325FDX4K-ZJ3スズキ車ブルーイングリッシュパール3[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル形式アンテナボス部に接続面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121334FDX4K-ZMVスズキ車スーパーブラックパール[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル形式アンテナボス部に接続面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121343FDX4K-ZNCスズキ車プレミアムシルバーメタリック[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル形式アンテナボス部に接続面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121359FDX4K-ZVCスズキ車スチールシルバー面タリック[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル形式アンテナボス部に接続面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121368FDX4K-ZVRスズキ車ピュアホワイトパール[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル形式アンテナボス部に接続面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121377FDX4K-ZWPスズキ車バーニングレッドパールメタリック[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル形式アンテナボス部に接続面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121386FDX4K-ZMUスズキ車スターシルバーメタリック[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル形式アンテナボス部に接続面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121395FDX4K-ZWGスズキ車スピーディーブルーメタリック[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル形式アンテナボス部に接続面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121404FDX4N-NBFニッサン車ガーネットレッド[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル式アンテナボス部にネジ止め面接着方式(粘着テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121413FDX4N-RAYニッサン車オーロラフレアブルーパール[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル形式アンテナボス部に接続面接着方式(両面テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
65121429FDX9MBダイハツ タフトマットブラック[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzヘリカルコイル式アンテナボス部にネジ止め面接着方式(粘着テープ)・面接着方式(両面テープ)158×84×70
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする