Beat-Sonic
バックカメラ 広角タイプ
広範囲にわたる障害物の確認ができる視野140度のカメラ
高画質、高感度、超小型。暗いところでも鮮明に映る。
仕様
映像方向:鏡像(後方確認専用)、S/N:48dB以上
撮像素子
1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー
有効画素数
640(水平)×480(垂直)約31万画素
画角
[水平]約140度、[垂直]約105
同期方式
内部同期
最低照度(Lux)
1
動作温度範囲(℃)
-10~50
防水性
IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×23×22
質量(g)
25
設置形態
バックビュー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
映像出力
消費電流(mA)
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65121483
BCAM7ATW
トヨタ/ダイハツオブションナビ専用
NTSC 1Vpp(75Ω)ただし専用コネクタ使用
-
ナビから供給
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65121499
BCAM7ATY
トヨタ/ダイハツオブションナビ専用
NTSC 1Vpp(75Ω)ただし専用コネクタ使用
-
ナビから供給
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65121508
BCAM7AW
-
NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)
55±5
DC12 マイナスアース
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
65121517
BCAM7AY
-
NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)
55±5
DC12 マイナスアース
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください