フロントカメラ グリル取付け

フロントカメラ グリル取付け - Beat-Sonicフロントカメラ グリル取付け - Beat-Sonicフロントカメラ グリル取付け - Beat-Sonicフロントカメラ グリル取付け - Beat-Sonicフロントカメラ グリル取付け - Beat-Sonicフロントカメラ グリル取付け - Beat-Sonicフロントカメラ グリル取付け - Beat-Sonic

魚眼レンズを採用した横にワイドに幅広く取れる車用カメラ
広範囲にわたる障害物の確認ができる視野160度の魚眼タイプです。左右から来る車も確認できます。
穴開け不要でフロントグリルに挟むだけの超簡単取付けです。
高画質、高感度、超小型で暗いところでも鮮明に映ります。

仕様映像方向:正像(前方確認専用)付属品電源映像出力ケーブル(映像ケーブル長5m、電源ケーブル長1.5m) 、六角レンチ(2mm)質量(g)約40電源(V)DC12 マイナスアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×37×45消費電流(mA)55±5設置形態フロントビュー画角[水平]約160度、[垂直]約120度動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65121623BCAM11A
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする