曜日別特売

マイクロパワーアンプ

マイクロパワーアンプ - Beat-Sonic

サイズが超小型ですので設置場所を取りません。
ラインレベルインプット、ハイレベルインプットのどちらにでも対応できるので、RCA出力がない純正ナビ・オーディオやアンプレスデッキなどにも幅広く活用できます。
天吊りスピーカーなど、スピーカーを増設したいときに。
トゥイーターやミッドレンジスピーカーをバイアンプで鳴らしたいときに。
アンプを設置するスペースが少ないときに。
ビートソニックサウンドアダプターにアンプレスデッキを接続する場合にも使用します。
45W×4Chのハイパワー出力

電源DC12V マイナスアース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×40×113.5電源電圧(V)DC11~15周波数特性15~80kHz(+0、-1dB)入力感度0.5~5v消費電流(A)0.2(無信号時)歪率(%)全高調波:0.01(1kHz/4Ω)ヒューズ15A最大入力(W)45×4ch(4Ω)インピーダンス(Ω)(適合)4~8音声入力AUXレベル(RCA) スピーカーレベル(ハイレベルインプット対応)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65121693PA2PA2本体/電源/SPコネクタ/ハイレベル入力用コネクタ/取扱説明書/保証書/
オープン25,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
残り1点です
65121709PA2T1PA2本体/電源/SPコネクタ/ハイレベル入力用コネクタ/ナビ側10ピンカプラー、6ピンカプラー/車両側10ピンカプラー、6ピンカプラー/取扱説明書/取付説明書/保証書/
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする