曜日別特売

36V コードレスロータリハンマドリル

36V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)

高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。
軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。
抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。
本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。
作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:12.2、打撃:11.0内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
シャンク形状
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65134686D36DPE(NN)36-3.4~28321336883276(蓄電池装着時)SDSプラスシャンクマルチボルト蓄電池
64,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
54839288DH36DPE 2XPZ3636V-2.5/18V-5.03.4~28321336883278(蓄電池装着時)SDSプラスシャンクマルチボルト蓄電池
113,100
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
65134677DH36DPE(2XP)362.53.4~28321336883276(蓄電池装着時)SDSプラスシャンクマルチボルト蓄電池
107,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65134677DH36DPE(2XP)54839288DH36DPE 2XPZDH36DPE(2XP) 36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機) 5483928836V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)1台
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする