HiKOKI(旧:日立工機)
集じんシステム
コンクリート穴あけ専用 集じんシステム
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
103×223×393
集塵容量(L)
0.6
使用可能機種
DH36DPE/DH36DPF/DH18DPC
最大ストローク(mm)
100
ドリルビットサイズ(mm)
錐径4.3~20mm、有効長100mm以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65134704
0037-6970
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください