Leivy(レイヴィー)
レイヴィーボディシャンプーゴートミルク
ヤギ乳配合弱酸性ボディソープ。お肌に優しく、保湿成分が角質層まで浸透し、お肌にしっとり潤いを与えます。
用途
お肌の乾燥が気になる方に。
成分
水、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、コカミドDEA、ステアリン酸グリコール、PEG-7アモジメチコン、香料、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、トリデセス-10、塩化Na、TEA、ヤギ乳、加水分解乳タンパク(牛乳)、EDTA-4Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン
香り
フローラル・スウィートの香り
液性
弱酸性
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65122217
-
1本(900mL)
詰替用
150×80×250
940
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
65122183
-
1本(250mL)
本体
75×45×170
290
オープン
取扱い終了
65122199
-
1本(500mL)
本体
100×45×207
575
オープン
取扱い終了
65122208
-
1本(1150mL)
本体
120×60×290
1300
オープン
取扱い終了
65122226
-
1本(2000mL)
本体
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください