ワタナベ工業
抗菌システムスノコ ハード
抗菌加工で衛生的。つなげるジョイント式ですので、スペースに合わせて設置できます。防炎認定品。土足向き。
用途
洗面所、トイレなど、水回りのスノコとして。
寸法(幅W×長さL)(mm)
150×150
厚さ(mm)
12
質量(g)
47
材質
ポリエチレン(抗菌剤配合)
仕様
抗菌SIAA登録番号:JP0122081A0008X
防炎性能試験番号
E2200190
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65122253
HA-1501
グリーン
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
65122269
HA-1502
グレー
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
65122278
HA-1503
ブルー
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
65122287
HA-1504
ローズ
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65122296
HA-1505
ブラウン
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください