ワタナベ工業
抗菌システムスノコ 素足用
抗菌加工で衛生的。つなげるジョイント式ですので、スペースに合わせて設置できます。防炎認定品。素足向き。
用途
更衣室、洗面所、足洗場などに。
仕様
抗菌SIAA登録番号:JP0122081A0007W
材質
ポリエチレン(抗菌剤配合)
厚さ(mm)
13
質量(g)
58
寸法(幅W×長さL)(mm)
150×150
防炎性能試験番号
E2200189
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65122305
BF-1501
グリーン
¥
200
¥
159
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65122314
BF-1502
グレー
¥
200
¥
159
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65122323
BF-1503
ブルー
¥
200
¥
159
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
65122339
BF-1504
ローズ
¥
200
¥
159
¥
159
¥
175
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65122348
BF-1505
ベージュ
¥
200
¥
159
¥
129
アウトレット
¥
142
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください