ワタナベ工業
やわらかターフ
やわらかな質感のジョイント式人工芝。柔軟性のある原料を使用し、歩行による芝折れがしにくく、耐久性に優れます。淡く明るめカラー。
用途
ベランダ、テラス、玄関先などに
材質
ポリエチレン(メタロセン、静電防止剤配合)
厚さ(mm)
19
質量(g)
180
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×300
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65122357
YT-301
グリーン
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
65122366
YT-302
ベージュ
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65122375
YT-303
ブルー
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください