パワーワン(PowerOne)
補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)
各メーカーの補聴器電池に対応しております。
高性能・強力タイプ。
環境に配慮した水銀不使用です。
ドイツ製
用途
補聴器用
本数
6本
使用推奨期限
2年
電圧(V)
1.45
分類
空気亜鉛
内容量
1パック(6個)
注意
※使用時以外は電池からシールを剥がさないで下さい。
※電池はシールを剥がしてもすぐには動作しません。1分以上経過してからお使い下さい。
※電池の+-は正しく入れて下さい。
※直接日に当たる場所や高温、多湿になる場所を避けて保管して下さい。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
直径(mm)
高さ(mm)
質量(g)
番号
シール色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65122488
PR536
PR536(P10)
5.8
3.6
0.3
タイプ:24610
黄色
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
65122497
PR41
PR41(P312)
7.9
3.6
0.58
タイプ:24607
茶色
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
65122506
PR48
PR48(P13)
7.9
5.4
0.83
タイプ:24606
橙色
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
65122515
PR44
PR44(P675)
11.6
5.4
1.83
タイプ:24600
青色
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください