レイオバック(RAYOVAC)
補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)
各メーカーの補聴器電池に対応しております。
高性能・強力タイプ。
環境に配慮した水銀不使用です。
用途
補聴器用
電圧(V)
1.45
本数
6本
使用推奨期限
2年
内容量
1パック(6個)
注意
※+-を逆に入れないこと
※使い切った電池はすぐに補聴器から取り出すこと
※金属製のものと一緒に保管しないこと
※廃棄の際は端子部をテープ等で絶縁すること
※常温常湿の日陰で保管してください。
※自治体指定の方法で廃棄してください。
※シールを剥がしてから1分ほどお待ちください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
規格
直径(mm)
シール色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65122524
PR536
3.6
PR536(サイズ10)
5.8
黄色
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65122558
PR44
5.4
PR44(サイズ675)
11.6
青色
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65122533
PR41
3.6
PR41(サイズ312)
7.9
茶色
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
取扱停止中
返品不可
65122549
PR48
5.4
PR48(サイズ13)
7.9
橙色
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください