つっぱり棒壁面ガード カバー付

つっぱり棒壁面ガード カバー付 - アイビーつっぱり棒壁面ガード カバー付 - アイビーつっぱり棒壁面ガード カバー付 - アイビーつっぱり棒壁面ガード カバー付 - アイビーつっぱり棒壁面ガード カバー付 - アイビーつっぱり棒壁面ガード カバー付 - アイビーつっぱり棒壁面ガード カバー付 - アイビー
(1件のレビュー)

つっぱり棒が落ちにくく、接面部をスタイリッシュにカバー!つっぱり棒の先端が直接壁面を押さえつけないので壁紙やクロスを痛めにくい。
カバー付きで清潔&インテリアに馴染む。壁に穴を開けずに使用できる。タイルやステンレスのようなつるつるした面にも設置可能。
つっぱり棒のバネによる圧力とジェルシートの反発力により、つっぱり棒をより効果的に使用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:41×40×27,ジェルシート:40×40×2.2mm,商品サイズ:147×115×26mm材質本体:ポリプロピレン、ジェルシート:ポリウレタンセット内容本体×2個,ジェルシート×2枚質量(g)42内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65122926BB-023ホワイト
298
269
296(税込)
当日出荷
65122935BB-024ブラック
298
269
296(税込)
当日出荷
65122944BB-025ブラウン
298
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65122935
2023-04-24
用途: 家のポールハンガーを設置するとき
その他業種

シンプルですが、ポールが落ちるのを防いでくれています。
この度は誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする