曜日別特売

N95 マスク 日本製

N95 マスク 日本製 - ユニ・チャームN95 マスク 日本製 - ユニ・チャームN95 マスク 日本製 - ユニ・チャームN95 マスク 日本製 - ユニ・チャーム
(2件のレビュー)

安心・安全の日本製です。
遮断性と息のし易さの両方を実現します。
ASTM企画レベル1に適合したフィルター性能です。
薄く、軽量なので収納が省スペースです。
個包装タイプなので衛生的です。

用途感染症対策、備蓄に。トラスコ品番249-4123入数(枚)50吸気抵抗(Pa)Ave.4.7Pa粒子捕集効率(%)99包装形態個包装縦(mm)75横(mm)240排気抵抗(Pa)Ave.4.9Pa生産国日本アズワン品番64-8073-88内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6512314556676
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65123145
2023-04-05
用途: 日常生活
不動産業

息苦しい感じもなく、日常生活でも使用してよかった。

対象商品 : 65123145
2021-08-30
用途: 施術時
和鍼灸マッサージ院医療・福祉・介護関連業

下側は密着するが、鼻の方側が浮きやすい。話をすると、折り返し部分が口に入ってくる。
折り返し部分のデザインと、鼻の方側もしっかり密着できるよう改良して欲しい。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする