honeywell
インダストリアルコードレスイメージャ標準
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。
イメージ画像取り込みにも対応。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
色
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65125446
1991ISR-3USB-5-J
ワイヤレス
Bluetooth
イメージャー
一次元コード(バーコード)/二次元コード(QRなど) 一般的なシンボル
その他 郵便コード・PDF417・Digimarc・DOT Code
4.0VDC~5.5VDC
405(本体)
ブラック
2次元(DataMatrix)=0.152mm
1次元(code39)=0.076mm
3.0m:MIL-STD-810G規格(温度25℃/湿度55%)
76
100
192
3
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください