ウェルコムデザイン
バーコードCCDスキャナ
従来機では読み取りにくかった画面のバーコードや低輝度な画面でも読み取りを大幅に改善致しました。
センサー
CCD
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
色
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65125577
C-42-WHT-USB
有線
USB
CCD(タッチ読取)
1次元コード
4.5~5.5V(5.0V) USBバスパワー
約83g(ケーブル除く)
白
0.1mm
耐落下強度 1.5m
73.9
157.8
60
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65125586
C-42-WHT-RS232C
有線
RS232C
CCD(タッチ読取)
一次元コード(バーコード)UPC-A/E、UPC-A Add-on、UPC-E Add-on、EAN-13/8、EAN-13 Add-on、EAN-8 Add-on、Code 39、Tri-Optic、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、S-Code、MSI/Plessey、UK/Plessey、TELEPEN、Matrix 2 of 5、Chinese Post Matrix 2 of 5、IATA、GS1 DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、Code 11、Korean Postal Authority code
4.5 ~ 5.5 V (5.0 V)
約 83 g (ケーブル除く)
ホワイト
バーコード:0.1mm
1.5m
73.9
157.8
60
2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください