GSユアサインフラシステムズ
SNU-A103用増設バッテリー
UPS用増設バッテリ。
SNU-A103シリーズ用増設バッテリー 対象UPSのバックアップ時間を約30分延長できます。(初期値、定格時、周辺温度25℃)。
適合機種
SNU-A103シリーズ、SNU-B103シリーズ
質量(kg)
約190
種類
小型制御弁式鉛蓄電池
寸法
350W×705H×585D
対応
UPS:SNU-A103TT22、SNU-A103TS21、SNU-A103TS22、SNU-A103TS23
バッテリー容量(Ah)
12(×30個)
バックアップ時間
約30分(定格時、初期値、周辺温度25℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65126487
SNB-A101
¥
986,700
¥
879,800
¥
967,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る