エレコム
テレビ裏 モニタ裏 収納 ホルダー HDD ケーブル 配線 ブラック VESA規格対応 隙間収納
薄型テレビ・モニタ裏のデッドスペースを収納スペースに!VESA規格対応で簡単に設置可能、HDDの収納に最適なTV裏HDD収納ホルダー。
付属品
M4ナベネジ×4、M6六角ネジ×2、M4ワッシャー×2、M6ワッシャー×2、M6六角レンチ×1、スパナ×1
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
約235
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×30(最大70)×130
総耐荷重(kg)
1.2
ディスプレイサイズ(目安)
VESA規格対応TV(画面サイズ不問)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65123285
AVD-TVRHD01BK
¥
3,530
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください