曜日別特売

超涼・吸水タオル

超涼・吸水タオル - ヤマショウ超涼・吸水タオル - ヤマショウ
(1件のレビュー)

洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプのタオルで作業を快適に。

用途夏場の暑い屋外での作業に。スポーツ時にも。タイプ気化熱効果タイプ材質ナイロン55%、ポリエステル45%サイズ(mm)1000×300仕様男女兼用内容量1個
注意
※素材の特性上、色落ちする恐れがありますので他の衣類と分けて洗ってください。
洗濯時に漂白剤や柔軟剤を使用しないでください。冷感効果に影響する恐れがあります。
使用時は衣服を濡らさないよう出来る限り水を絞ってから着用ください。
長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65124904YTL-001BKブラック
オープン
399
439(税込)
当日出荷
65124877YTL-001NVネイビー
オープン
取扱い終了
65124886YTL-001GYグレー
オープン
取扱い終了
65124895YTL-001PUパープル
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65124877
2021-06-17
用途: 事務。室内で扇風機併用
有限会社マリオネットワーク

何種類か試しましたが、これが一番涼しくなるように思います。倍ほどの価格の物も試しましたが、なぜかすぐ、これより温くなってしまいます。外での作業用含め3枚追加購入します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする