ヤマショウ
ボトル入り超涼・吸水タオル
洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプのタオルで作業を快適に。カラビナボトル付きで持ち運びに最適。
用途
夏場の暑い屋外での作業に。スポーツ時にも。
仕様
男女兼用
材質
ナイロン55%、ポリエステル45%
タイプ
気化熱効果タイプ
サイズ(mm)
800×300
内容量
1個
注意
※素材の特性上、色落ちする恐れがありますので他の衣類と分けて洗ってください。
洗濯時に漂白剤や柔軟剤を使用しないでください。冷感効果に影響する恐れがあります。
使用時は衣服を濡らさないよう出来る限り水を絞ってから着用ください。
長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65124938
YTL-003PI
ピンク
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
65124929
YTL-003GY
グレー
オープン
取扱い終了
代替品有
65124913
YTL-003NV
ネイビー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください