曜日別特売

超涼吸水ひんやりハット

超涼吸水ひんやりハット - ヤマショウ超涼吸水ひんやりハット - ヤマショウ超涼吸水ひんやりハット - ヤマショウ
(1件のレビュー)

洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプの帽子で作業を快適に。

用途夏場の暑い屋外での作業に。仕様男女兼用材質ナイロン55%、ポリエステル45%サイズ(mm)290×200内容量1個
注意
※素材の特性上、色落ちする恐れがありますので他の衣類と分けて洗ってください。
洗濯時に漂白剤や柔軟剤を使用しないでください。冷感効果に影響する恐れがあります。
使用時は衣服を濡らさないよう出来る限り水を絞ってから着用ください。
長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65125078YCH-057GYグレー
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
65125087YCH-057BKブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 測量作業
畠中登記測量事務所その他業種

いままでいくつもこのような帽子を購入していましたが、炎天下の場合にはすぐ乾き暑くなっていました。
まだ購入して間もないですので、まだその効果ははっきりはわかりませんが、今回は「クールマックス クーリングインナーキャップ」と一緒に使用しようと思っています。
ダブル効果でヒンヤリ感が持続するのではないかと、今から使用することが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする