ヤマショウ
Laccuマスク
触れてひんやりする接触冷感素材で作ったマスクで暑い季節の作業を快適に。
ストレッチ素材で使いやすくUV対策にも。
用途
夏場の暑い屋外での作業に。スポーツ時にも。
仕様
男女兼用
材質
ポリエステル87%、ポリウレタン13%
内容量
1個
注意
※素材の特性上、色落ちする恐れがありますので他の衣類と分けて洗ってください。
洗濯時に漂白剤や柔軟剤を使用しないでください。冷感効果に影響する恐れがあります。
使用時は衣服を濡らさないよう出来る限り水を絞ってから着用ください。
長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65125114
YMS-005BK
平型
ブラック
1層
270×290
耳かけ
個包装
1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
65125105
YMS-005NV
-
ネイビー
-
-
-
-
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください