セーフティスニーカー

セーフティスニーカー - KITA(喜多)セーフティスニーカー - KITA(喜多)セーフティスニーカー - KITA(喜多)セーフティスニーカー - KITA(喜多)セーフティスニーカー - KITA(喜多)セーフティスニーカー - KITA(喜多)セーフティスニーカー - KITA(喜多)セーフティスニーカー - KITA(喜多)

長時間履いても疲れにくい超軽量設計のマジックタイプのメッシュセフティースニーカーです。
ミッドソールには、クッション性が良いEVA発砲素材を採用で疲労を軽減!
インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくい!
つま先部分とかかと部分に、グリップ力に優れたゴムを配置しています。
目の小さいメッシュを使うことにより、空気の換気口を増やし、通気性が向上!
かかと部分に視認性抜群のリフレクトポリウレタンクロス搭載で夜間の安全にも配慮。

甲被タイプマジックタイプ足幅3E材質(先芯)樹脂先芯材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底形状ローカット靴タイプスニーカー内容量1足
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準質量(g/片足)
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65126706MK5110約327(26.0)26クッション性、通気性ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126715MK5110約334(26.5)26.5クッション性、通気性ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126724MK5110約341(27.0)27クッション性、通気性ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126733MK5110約348(28.0)28クッション性、通気性ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126749MK5110約311(25.0)25クッション性、通気性ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126758MK5110約319(25.5)25.5クッション性、通気性ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126767MK5110約327(26.0)26クッション性、通気性ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126776MK5110約334(26.5)26.5クッション性、通気性ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126785MK5110約341(27.0)27クッション性、通気性ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126794MK5110約348(28.0)28クッション性、通気性ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126803MK5110約311(25.0)25クッション性、通気性ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126819MK5110約319(25.5)25.5クッション性、通気性ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126828MK5110約327(26.0)26クッション性、通気性ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126837MK5110約334(26.5)26.5クッション性、通気性ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126846MK5110約341(27.0)27クッション性、通気性ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126855MK5110約348(28.0)28クッション性、通気性ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126864MK5110約311(25.0)25クッション性、通気性ライムグリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126873MK5110約319(25.5)25.5クッション性、通気性ライムグリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126889MK5110約327(26.0)26クッション性、通気性ライムグリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126898MK5110約334(26.5)26.5クッション性、通気性ライムグリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126907MK5110約341(27.0)27クッション性、通気性ライムグリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
65126916MK5110約348(28.0)28クッション性、通気性ライムグリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
75337484MK5110約311(25.0)25.0クッション性、通気性ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
75337493MK5110約319(25.5)25.5クッション性、通気性ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
77395746MK511028923軽量・クッション性・通気性ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
77395755MK511029623.5軽量・クッション性・通気性ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
77395764MK511030824軽量・クッション性・通気性ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
77395773MK511031524.5軽量・クッション性・通気性ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
77395789MK511039429軽量・クッション性・通気性ブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
77395798MK511040430軽量・クッション性・通気性ブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
65126925MK5110約311(25.0)25クッション性、通気性バーガンディワイン
オープン
取扱い終了
65126934MK5110約319(25.5)25.5クッション性、通気性バーガンディワイン
オープン
取扱い終了
65126943MK5110約327(26.0)26クッション性、通気性バーガンディワイン
オープン
取扱い終了
65126959MK5110約334(26.5)26.5クッション性、通気性バーガンディワイン
オープン
取扱い終了
65126968MK5110約341(27.0)27クッション性、通気性バーガンディワイン
オープン
取扱い終了
65126977MK5110約348(28.0)28クッション性、通気性バーガンディワイン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする