エバーバンブー
エバー丸竹ボード
(1件のレビュー)
竹を半分に割った形状が生む、立体感のある表情の丸竹(人工強化)ボードです。
用途
屋外だけでなく、インドアのディスプレイや装飾としてもご利用ください。
幅(mm)
約900
高さ(mm)
約1800
材質
特殊強化ASA系樹脂
内容量
1枚
注意
※取付ビスは別売です(グリーン 4×16)。
※汚れは水または中性洗剤で洗い、すぐ水洗いしてください。
※ハンマーなどで直接強く打たないでください。
※サイズ、色は多少の誤差があります。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65127485
EV-83
青竹
¥
22,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65127494
EV-84
洗い青竹
¥
26,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65127503
EV-85
さらし竹
¥
26,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。