曜日別特売

カラータオル同色5枚組

カラータオル同色5枚組 - 小杉善
(4件のレビュー)

丁度いい風合いの使いやすいフェイスタオル 何枚あっても困らず、長さも85cmで少し長めに仕上げており、業務用としても最適

種別フェイスタオル/業務用混率(%)綿100寸法(cm)34×85質量(g/枚)62内容量1組(5枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65127887ZG-20Pピンク
オープン
599
659(税込)
当日出荷
65127896ZG-20Bブルー
オープン
599
659(税込)
当日出荷
65127905ZG-20Yイエロー
オープン
599
659(税込)
当日出荷
65127914ZG-20Gグリーン
オープン
599
659(税込)
当日出荷
65127923ZG-20Wホワイト
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 日常使い
金融・保険業

若干薄めの絞りやすい厚さが好みなのでいいが、肌触りがザラザラしていて痛さを感じる。お風呂で使う時もザラザラ感がよろしくない。オーミケンシのタオルも同時に買ったがそれよりはマシって感じ。薄くてもいいが、もっとふわふわしているのを想像していたのでお気をつけください。

対象商品 : 65127896
2024-05-08
用途: 普段使いに
サービス業

このお値段ではあり得ない厚さです。
しっかりした使い心地に満足です!

対象商品 : 65127896
2023-05-02
用途: 清掃用
教育・研究機関

掃除に使用しています。問題なし。10枚20枚まとめて購入出来たら助かります。

対象商品 : 65127896
2022-04-26
用途: 色分けして床拭き用
医療・福祉・介護関連業

触った感じや厚みも程よく、ミシンでの加工もしやすかったです。色もわかりやすいブルーでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする