小杉善
国産フェイスタオル10枚組
日本製の清潔感のある白いフェイスタオル 浴用としても便利
種別
フェイスタオル
色
ホワイト
混率(%)
綿100
寸法(cm)
34×84
質量(g/枚)
62
内容量
1組(10枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65128115
K-2000-10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください