ギャザーフランケン 工具ホルダー 2段

ギャザーフランケン 工具ホルダー 2段 - KH(基陽)ギャザーフランケン 工具ホルダー 2段 - KH(基陽)ギャザーフランケン 工具ホルダー 2段 - KH(基陽)ギャザーフランケン 工具ホルダー 2段 - KH(基陽)ギャザーフランケン 工具ホルダー 2段 - KH(基陽)ギャザーフランケン 工具ホルダー 2段 - KH(基陽)ギャザーフランケン 工具ホルダー 2段 - KH(基陽)ギャザーフランケン 工具ホルダー 2段 - KH(基陽)

人気の生地を組み合わせた、パッチワーク風の唯一無二のデザインがおしゃれな工具ホルダーです。
頑丈な1680Dナイロン生地と独自の縫製技術により、丈夫で長持ちします。
底付きホルダーに便利な2段目ホルダー付きです。

横幅(mm)107奥行(mm)60高さ(mm)260質量(g)145内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65128289FKTH0133Kナイロン
3,170
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
65128298FKTH0133Nナイロン、デニム黒/紺
3,170
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする