KH(基陽)
ギャザーフランケン 工具ホルダー 1P
人気の生地を組み合わせた、パッチワーク風の唯一無二のデザインがおしゃれな工具ホルダーです。
頑丈な1680Dナイロン生地と独自の縫製技術により、丈夫で長持ちします。
オーソドックスな1丁差しホルダーです。
高さ(mm)
220
質量(g)
85
奥行(mm)
40
横幅(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65128307
FKTH0201K
ナイロン
黒
¥
2,890
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
65128316
FKTH0201N
ナイロン、デニム
黒/紺
¥
2,890
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください