KH(基陽)
ギャザーフランケン 工具ホルダー 2P
人気の生地を組み合わせた、パッチワーク風の唯一無二のデザインがおしゃれな工具ホルダーです。
頑丈な1680Dナイロン生地と独自の縫製技術により、丈夫で長持ちします。
オーソドックスな2丁差しホルダーです。
高さ(mm)
210
質量(g)
115
奥行(mm)
40
横幅(mm)
145
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65128325
FKTH0202K
ナイロン
黒
¥
3,230
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
65128334
FKTH0202N
ナイロン、デニム
黒/紺
¥
3,230
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください