曜日別特売

LEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付

LEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付 - トライメイトLEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付 - トライメイトLEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付 - トライメイトLEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付 - トライメイトLEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付 - トライメイト
(3件のレビュー)

狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDスリムライト
調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能
明るさ最大190ルーメン
フックと底面マグネット付き

用途
自動車の整備
狭い場所での作業
キャンプや夜釣り
付属品充電用USBケーブル、保証書本体質量(g)約165光源COB型LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V/1500mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380充電時間(時間)約4設置場所屋内外兼用充電方式USB充電マグネット底面明るさ(Lm)最大190使用時間(時間)強点灯時:約2電球の種類LEDバッテリー寿命充放電約500回調光範囲調光無段階調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65128429TRM-WL003
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-12
用途: 車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

壊れやすいので定期的に購入しておりますが、青いLEDチップだったり、明るさがまちまちだったり、マグネットが弱くて意味がなかったり、製品の品質が安定しません。安いので返品する元気もなく、何個か使用せず処分しました。おすすめできる商品ではございません。

2が参考にしています
2021-11-27
用途: DIYの塗装作業に利用しました
その他業種

DIYの塗装作業で、塗装面の歪みチェックに使用しました。軽量で電池の持ちも充分です。
磁石で固定できるので、色んな場面で便利に使えそうですね。クルマに常備したいと思います。

対象商品 : 65128429
2021-09-22
用途: 床下作業など暗い環境で利用
その他業種

とても明るく重宝しています。
また底面磁石でしっかり固定できるので便利です。
価格的にも大変お買い得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする