PDラベル

PDラベル - ARC株式会社PDラベル - ARC株式会社PDラベル - ARC株式会社PDラベル - ARC株式会社PDラベル - ARC株式会社PDラベル - ARC株式会社PDラベル - ARC株式会社PDラベル - ARC株式会社

物流現場に欠かせない物流感熱ラベル

種類糊:強粘着ミシン目
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
面付
規格
寸法(縦×横)(mm)
ピッチ(mm)
幅(mm)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65132114OAYDKF1箱(15000枚)A1(横)5面A1(横)50×853.34台紙:885枚/1シート、2500枚/1束
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65132123OBYDKF1箱(12000枚)B1(横)4面B1(横)60×923.5台紙:954枚/1シート、2000枚/1束
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65132139OBTDKF1箱(9000枚)B1(縦)3面B1(縦)92×603.25台紙:633枚/1シート、1500枚/1束
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65132148OCYDKF1箱(9000枚)C1(横)3面C1(横)80×1153.61台紙:1183枚/1シート、1500枚/1束
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65132157OCTDKF1箱(6000枚)C1(縦)2面C1(縦)115×804.06台紙:832枚/1シート、1000枚/1束
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする