スナイパー
通気性の良いメッシュ素材と、手触りの良いP Uレザーを使用したスタイリッシュなミドルバックチェアです。ロッキングや座昇降機能でゆったりとした座り心地を実現します。
材質張地:背/メッシュ(ポリエステル100%) 合成皮革(ポリウレタンレザー) 座/布(ポリエステル100%) 脚:エンプラ樹脂成型品(ブラック)
色ブラック
キャスターあり
肘掛なし
シートサイズ(mm)高:440~560
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×530×890~1010
内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |