抗ウイルステーブル

抗ウイルステーブル - 弘益抗ウイルステーブル - 弘益抗ウイルステーブル - 弘益抗ウイルステーブル - 弘益抗ウイルステーブル - 弘益抗ウイルステーブル - 弘益抗ウイルステーブル - 弘益抗ウイルステーブル - 弘益

SIAA認証を取得した『抗ウイルス』対応のテーブル。次亜塩素酸での消毒も可能で天板裏にもこだわった感染症対策に最適な製品です。

用途ミーティングや打ち合わせ用はもちろん、食堂テーブルとしても使用できます。材質天板:抗ウイルスメラミン化粧板(28mm厚)フラッシュ加工 脚:スチール(□31mm)クロームメッキ エッジ:共張り(抗ウイルス) 天板裏:抗菌コート紙高さ(mm)700グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※汚れた場合、中性洗剤での清掃を推奨。次亜塩素酸ナトリウムで消毒や清掃を行う場合、濃度を「0.05%」まで希釈してください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全30種類を絞り込む
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65133374BA-1KV(BR)ブラウン1800×450×700
69,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133383BA-1KV(NA)ナチュラル1800×450×700
69,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133399BA-1KV(PK)ピンク1800×450×700
69,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133408BA-1KV(WH)ホワイト1800×450×700
69,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133426BA-2KV(BR)ブラウン1800×600×700
83,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133435BA-2KV(NA)ナチュラル1800×600×700
83,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133444BA-2KV(PK)ピンク1800×600×700
83,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133453BA-2KV(WH)ホワイト1800×600×700
83,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133478BA-3KV(BR)ブラウン1800×750×700
90,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133487BA-3KV(NA)ナチュラル1800×750×700
90,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133496BA-3KV(PK)ピンク1800×750×700
90,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133505BA-3KV(WH)ホワイト1800×750×700
90,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133523BA-4KV(BR)ブラウン1800×900×700
93,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133539BA-4KV(NA)ナチュラル1800×900×700
93,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133548BA-4KV(PK)ピンク1800×900×700
93,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133557BA-4KV(WH)ホワイト1800×900×700
93,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133575BA-5KV(BR)ブラウン1200×750×700
86,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133584BA-5KV(NA)ナチュラル1200×750×700
86,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133593BA-5KV(PK)ピンク1200×750×700
86,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133609BA-5KV(WH)ホワイト1200×750×700
86,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133627BA-6KV(BR)ブラウン900×900×700
68,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133636BA-6KV(NA)ナチュラル900×900×700
68,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133645BA-6KV(PK)ピンク900×900×700
68,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133654BA-6KV(WH)ホワイト900×900×700
68,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133365BA-1KV(BL)ブルー1800×450×700
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133417BA-2KV(BL)ブルー1800×600×700
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133469BA-3KV(BL)ブルー1800×750×700
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133514BA-4KV(BL)ブルー1800×900×700
85,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133566BA-5KV(BL)ブルー1200×750×700
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65133618BA-6KV(BL)ブルー900×900×700
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする