アズワン
ナイロンブラシ PE巻
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質
PE巻芯/鋼線(PE被覆)
材質(毛)
ナイロン
耐熱温度(℃)
約120
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
毛丈(mm)
アズワン品番
適合器具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65136199
-
250
40
50
1-1805-18
試験管用 中
¥
500
¥
495
¥
545
(税込)
当日出荷
65136208
-
450
4
75
1-1805-19
血沈管用
¥
560
¥
554
¥
609
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください