アズワン
超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。
複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。
簡単に捻って着脱が可能です。
仕様
ボディ
材質
本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM
使用温度範囲
0~49
使用圧力(MPa)
真空~0.3
適合チューブ内径(Φmm)
6.4
アズワン品番
2-7754-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65136269
NS2D170412
¥
3,740
¥
3,730
¥
4,103
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください