石井ブラシ産業
ブラシ PE巻 試験管用
こんなお得な商品も!
ブラシ 試験管用 ビニール巻
モノタロウ
¥
199
税込
¥
219
(10)
材質
毛/馬毛、芯/鋼線(PE被膜)
全長(mm)
250
直径(Φmm)
40
毛幅(mm)
50
アズワン品番
4-055-11
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65136393
-
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください